WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 260x160x91mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526970000
Breite - 260 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 91 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190974824
Sonepar Artikelnummer
120196233
Hersteller Artikelnummer
9526970000
Hersteller Typ
KLIPPON K61 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526970000
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.918 kg


