Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 280x230x111mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 280x230x111mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1329770000

  • Breite - 280 mm

  • Höhe - 230 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118133882

Sonepar Artikelnummer

120671867

Hersteller Artikelnummer

1329770000

Hersteller Typ

KLIPPON K71 EX RAL7001

Hersteller Artikel Nr.:

1329770000

Breite:

280 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

111 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.292 kg

Ex-Metallgehäuse, 280 x 230 x 111 mm, Pulverbeschichtet, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.