WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 280x230x111mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526990000
Breite - 280 mm
Höhe - 230 mm
Tiefe - 111 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019038
Sonepar Artikelnummer
120196236
Hersteller Artikelnummer
9526990000
Hersteller Typ
KLIPPON K71 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526990000
Breite:
280 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.813 kg


