Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Anschluss, Anzahl Anschlüsse: 1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Anschluss, Anzahl Anschlüsse: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1066100000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190017019

Sonepar Artikelnummer

120070669

Hersteller Artikelnummer

1066100000

Hersteller Typ

WZA D120

Hersteller Artikel Nr.:

1066100000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Zusatzanschluss (Klemmen), Anzahl Anschlüsse: 1. Zusatzanschluss zur Erweiterung der bestehenden Anschlüsse bei Klemmen.