Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Anschlussdosen/ -Kupplung (Industrial Ethernet), IP65

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Anschlussdosen/ -Kupplung (Industrial Ethernet), IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312230000

  • Aufputzmontage - Ja

  • Auslassrichtung - gerade

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kanaleinbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118115000

Sonepar Artikelnummer

120671540

Hersteller Artikelnummer

1312230000

Hersteller Typ

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Hersteller Artikel Nr.:

1312230000

Aufputzmontage:

Ja

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP65

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Buchsen geschirmt:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.050 kg

Anschlussdosen/ -Kupplungen sind Verbindungskomponenten für den Feldeinsatz.