WEIDMÜLLER - Anschlusskabel LWL, PROFINET POF, SCRJ IP 20, SCRJ IP20, 980µm, 0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1273430005
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Länge - 0.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118428483
Sonepar Artikelnummer
120670434
Hersteller Artikelnummer
1273430005
Hersteller Typ
IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
Hersteller Artikel Nr.:
1273430005
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-RJ
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-RJ
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.029 kg


