WEIDMÜLLER - Antennenkabel (konfektioniert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1367100000
Länge - 4 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85442000
Gewicht - 0.281 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118186369
Sonepar Artikelnummer
120672938
Hersteller Artikelnummer
1367100000
Hersteller Typ
IE-CC-NM-RPSMAM-4M
Hersteller Artikel Nr.:
1367100000
Länge:
4 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.281 kg
Antennenkabel (konfektioniert). Konfektioniertes Kabel für den Anschluss externer WLAN und- Mobilfunkantennen.


