WEIDMÜLLER - Antennenkabel (konfektioniert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1491180000
Länge - 2 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85442000
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118300741
Sonepar Artikelnummer
120675715
Hersteller Artikelnummer
1491180000
Hersteller Typ
IE-CC-NM-SMAM-2M
Hersteller Artikel Nr.:
1491180000
Länge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.120 kg
Antennenkabel (konfektioniert). Konfektioniertes Kabel für den Anschluss externer WLAN und- Mobilfunkantennen.


