Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Anzeige, -55...+55 mA / -55...+55 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Anzeige, -55...+55 mA / -55...+55 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7940010174

  • Mit Sendefunktion - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248565962

Sonepar Artikelnummer

120509471

Hersteller Artikelnummer

7940010174

Hersteller Typ

UCVR

Hersteller Artikel Nr.:

7940010174

Mit Sendefunktion:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

120 mm

Breite der Front:

46 mm

Höhe der Front:

97 mm

Herkunftsland:

AU

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.492 kg

Gerät für die optische Anzeige von Zustandswerten und für eine dialoggeführte Bedienung.