WEIDMÜLLER - Anzeige, Thermoelemente (Typ J,K,T,E,B,S,R) oder mV-Signale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7940012190
Mit Sendefunktion - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248566037
Sonepar Artikelnummer
120509474
Hersteller Artikelnummer
7940012190
Hersteller Typ
UTCAR
Hersteller Artikel Nr.:
7940012190
Mit Sendefunktion:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
120 mm
Breite der Front:
46 mm
Höhe der Front:
97 mm
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.443 kg


