WEIDMÜLLER - Anzeigegerät (Signalverarbeitung, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2920000000
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Mit Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986580336
Sonepar Artikelnummer
121128860
Hersteller Artikelnummer
2920000000
Hersteller Typ
ACT20D-LCD-CI-ILP
Hersteller Artikel Nr.:
2920000000
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Sendefunktion:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
Nein
Mit Signalton:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
120 mm
Breite der Front:
96 mm
Höhe der Front:
48 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.262 kg


