WEIDMÜLLER - Anzeigeinstrument, 0-10 kHz, Einstellbar Spannung/Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7940010184
Mit Sendefunktion - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248565979
Sonepar Artikelnummer
120509472
Hersteller Artikelnummer
7940010184
Hersteller Typ
UHZAR
Hersteller Artikel Nr.:
7940010184
Mit Sendefunktion:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
120 mm
Breite der Front:
46 mm
Höhe der Front:
97 mm
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.483 kg


