WEIDMÜLLER - Bahnkabel Huber+Suhner M12, RJ45 IP20, Cat5, Radox GKW S, 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1421710040
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 4 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118240627
Sonepar Artikelnummer
120673847
Hersteller Artikelnummer
1421710040
Hersteller Typ
IE-C5DB4WE0040A20A20-E
Hersteller Artikel Nr.:
1421710040
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
4 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.295 kg


