WEIDMÜLLER - Bahnkabel Kupfer, M12 D-Code, IP67, Cat5/5e Radox GKW S, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010851000
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118337716
Sonepar Artikelnummer
120663683
Hersteller Artikelnummer
1010851000
Hersteller Typ
IE-C5DB4RE1000MCSMCS-E
Hersteller Artikel Nr.:
1010851000
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.500 kg


