WEIDMÜLLER - Bahnkabel Kupfer, M12 D-Code, IP67, Cat5/5e Radox GKW S, 8.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010840085
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 8.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118514551
Sonepar Artikelnummer
120663661
Hersteller Artikelnummer
1010840085
Hersteller Typ
IE-C5DB4RE0085MCSXXX-X
Hersteller Artikel Nr.:
1010840085
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
8.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.672 kg


