Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Basiselement, Basiselement, analog

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Basiselement, Basiselement, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1070470000

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Anwendung - Informationstechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248826384

Sonepar Artikelnummer

120665663

Hersteller Artikelnummer

1070470000

Hersteller Typ

VSPC BASE 1CL PW FG EX

Hersteller Artikel Nr.:

1070470000

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.075 kg

Basiselement für Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Unterteile, analog, Signalanzahl: 1, CE. Das Basiselement dient als Aufnahme eines Schutzsteckers, bei dem ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene und dem Bezugspotenzial der Schutzschaltung im Stecker hergestellt wird.