WEIDMÜLLER - Batterie, Durchmesser: 10.32mm, Breite: 28.5mm, Bruttogewicht : 8.8 GRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9007040000
Breite - 28.5 mm
Durchmesser - 10.32 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85061011
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190078058
Sonepar Artikelnummer
120295181
Hersteller Artikelnummer
9007040000
Hersteller Typ
BATTERIE 12V
Hersteller Artikel Nr.:
9007040000
Breite:
28.5 mm
Durchmesser:
10.32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.008 kg
Batterie, Durchmesser: 10.32 mm, Breite: 28.5 mm, Bruttogewicht : 10 GRM. Das Batteriemodul ist mit qualitativ hochwertigen Batterien von Panasonic aufgebaut. Für eine optimale Batterieladung und Lebensdauer ist das Batteriemodul mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Dieser ermöglicht die temperaturkompensierte Ladung der Batterie.


