WEIDMÜLLER - Batterie, Durchmesser: 11mm, Breite: 45mm, Bruttogewicht : 11.5 GRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9201310000
Breite - 45 mm
Durchmesser - 11 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85061011
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248421121
Sonepar Artikelnummer
120509109
Hersteller Artikelnummer
9201310000
Hersteller Typ
BATTERIE 1,5V MICRO
Hersteller Artikel Nr.:
9201310000
Breite:
45 mm
Durchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.012 kg
Batterie, Durchmesser: 11 mm, Breite: 45 mm, Bruttogewicht : 12.5 GRM. Das Batteriemodul ist mit qualitativ hochwertigen Batterien von Panasonic aufgebaut. Für eine optimale Batterieladung und Lebensdauer ist das Batteriemodul mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Dieser ermöglicht die temperaturkompensierte Ladung der Batterie.


