WEIDMÜLLER - Batterie, Höhe: 17mm, Breite: 49mm, Tiefe: 27mm, Bruttogewicht : 46 GRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9004810000
Länge - 17 mm
Breite - 49 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85061011
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190050665
Sonepar Artikelnummer
120295154
Hersteller Artikelnummer
9004810000
Hersteller Typ
BLOCKBATTERIE 9V
Hersteller Artikel Nr.:
9004810000
Länge:
17 mm
Breite:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.045 kg
Batterie, Höhe: 17 mm, Breite: 49 mm, Tiefe: 27 mm, Bruttogewicht : 47 GRM. Das Batteriemodul ist mit qualitativ hochwertigen Batterien von Panasonic aufgebaut. Für eine optimale Batterieladung und Lebensdauer ist das Batteriemodul mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Dieser ermöglicht die temperaturkompensierte Ladung der Batterie.


