WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 0.5 A, 1 N 4007, TS35, dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2704400000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248400645
Sonepar Artikelnummer
120926869
Hersteller Artikelnummer
2704400000
Hersteller Typ
A2T 2.5 EM2 D/6
Hersteller Artikel Nr.:
2704400000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
beige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


