WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5mm², Varistor, TS35, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1833690000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248404384
Sonepar Artikelnummer
120680692
Hersteller Artikelnummer
1833690000
Hersteller Typ
WDK 2.5/MOV
Hersteller Artikel Nr.:
1833690000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
62.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
beige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


