Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschl, 4mm², 400V, 10A, Temperatursensor PT100

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschl, 4mm², 400V, 10A, Temperatursensor PT100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8014720000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190131289

Sonepar Artikelnummer

120294845

Hersteller Artikelnummer

8014720000

Hersteller Typ

DKT 4/35 PT100

Hersteller Artikel Nr.:

8014720000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

Ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 100 °C

Breite:

6 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

53.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

mehrfarbig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.018 kg

Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66. Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.