WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5mm², 400V, 1A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1868870000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248442423
Sonepar Artikelnummer
120681638
Hersteller Artikelnummer
1868870000
Hersteller Typ
ZDU 2.5-2 O.EL
Hersteller Artikel Nr.:
1868870000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
beige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


