Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5mm², 500V, 10A, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bauelement-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5mm², 500V, 10A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1690040000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190877927

Sonepar Artikelnummer

120076501

Hersteller Artikelnummer

1690040000

Hersteller Typ

ZDK 2.5/D/4

Hersteller Artikel Nr.:

1690040000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

Diode

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

Ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

79.1 mm

Tiefe:

53 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

beige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Bauelement-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid. Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.