WEIDMÜLLER - Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1878560000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - beige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248471492
Sonepar Artikelnummer
120195777
Hersteller Artikelnummer
1878560000
Hersteller Typ
BEST/D
Hersteller Artikel Nr.:
1878560000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
beige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige. Der Bauelementestecker dient zur Aufnahme elektronischer Bauelemente.


