WEIDMÜLLER - Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1833100000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - beige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248501014
Sonepar Artikelnummer
120293625
Hersteller Artikelnummer
1833100000
Hersteller Typ
BEST
Hersteller Artikel Nr.:
1833100000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
beige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige. Der Bauelementestecker dient zur Aufnahme elektronischer Bauelemente.


