WEIDMÜLLER - Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058560000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - beige
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190087371
Sonepar Artikelnummer
120070633
Hersteller Artikelnummer
1058560000
Hersteller Typ
WSD 2.5/D-/+ WTR2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1058560000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
beige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige. Der Bauelementestecker dient zur Aufnahme elektronischer Bauelemente.


