WEIDMÜLLER - Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058460000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - beige
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190025021
Sonepar Artikelnummer
120077935
Hersteller Artikelnummer
1058460000
Hersteller Typ
WSD 2.5/D+/- WTR2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1058460000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
beige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige. Der Bauelementestecker dient zur Aufnahme elektronischer Bauelemente.


