WEIDMÜLLER - Baugruppenträger (nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2418640000
Breite - 22.5 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 15.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248899135
Sonepar Artikelnummer
120687740
Hersteller Artikelnummer
2418640000
Hersteller Typ
CH20M22 F BK 2010
Hersteller Artikel Nr.:
2418640000
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.006 kg


