WEIDMÜLLER - Baugruppenträger (nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2418670000
Breite - 22.5 mm
Höhe - 86.9 mm
Tiefe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248899111
Sonepar Artikelnummer
120687743
Hersteller Artikelnummer
2418670000
Hersteller Typ
CH20M22 C BK 1819
Hersteller Artikel Nr.:
2418670000
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86.9 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


