Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Befestigung (Messgerät elektrische Größen)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Befestigung (Messgerät elektrische Größen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2433050000

  • Strommessgerät - Nein

  • Blindleistungsmesser - Nein

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118446371

Sonepar Artikelnummer

120688315

Hersteller Artikelnummer

2433050000

Hersteller Typ

ENERGY METER BRACKET L2

Hersteller Artikel Nr.:

2433050000

Strommessgerät:

Nein

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Nein

Wirkleistungsmessgerät:

Nein

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90330090

Gewicht:

0.010 kg

Befestigung (Messgerät elektrische Größen). Um verschiedenen Anzeige- und Messgeräte optimal zu nutzen, bedarf es Zubehör zur sicheren Befestigung.