WEIDMÜLLER - Befestigung (Stromversorgung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1168970000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248960965
Sonepar Artikelnummer
120668243
Hersteller Artikelnummer
1168970000
Hersteller Typ
MTA 30 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1168970000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


