WEIDMÜLLER - Befestigung (Stromversorgung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1461850000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 45 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118268010
Sonepar Artikelnummer
120674815
Hersteller Artikelnummer
1461850000
Hersteller Typ
CP A WALLADAPTER 45MM
Hersteller Artikel Nr.:
1461850000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
45 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.168 kg


