WEIDMÜLLER - Befestigung (Stromversorgung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1461870000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 30 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118268225
Sonepar Artikelnummer
120674816
Hersteller Artikelnummer
1461870000
Hersteller Typ
CP A WALLADAPTER 30 MM
Hersteller Artikel Nr.:
1461870000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
30 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.115 kg


