WEIDMÜLLER - Befestigungselement,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1917400000
Breite - 52 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248551330
Sonepar Artikelnummer
120683135
Hersteller Artikelnummer
1917400000
Hersteller Typ
SAI-TS35 MF
Hersteller Artikel Nr.:
1917400000
Breite:
52 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.103 kg
Befestigungselement (Rundsteckverbinder), Zinkdruckguss. Befestigungselement für Sensor-Aktor-Verteiler und Rundsteckverbinder in Form eines Tragschienenfußes bzw. einer Clip-Halterung.


