WEIDMÜLLER - Befestigungselement (Klemmen), Stahl, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0280100000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190036348
Sonepar Artikelnummer
120072396
Hersteller Artikelnummer
0280100000
Hersteller Typ
DKSUE NSCH/ESCH
Hersteller Artikel Nr.:
0280100000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungselement (Klemmen), silber, Höhe: 12.5 mm, Breite: 10 mm, Stahl, 180 °C. Das Befestigungselement sorgt für eine sichere Befestigung von Abdeckhauben.


