WEIDMÜLLER - Befestigungselement (LED-Lampe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526810000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 38 mm
Breite - 238 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537871
Sonepar Artikelnummer
120690541
Hersteller Artikelnummer
2526810000
Hersteller Typ
WIL-MAGNET
Hersteller Artikel Nr.:
2526810000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
38 mm
Breite:
238 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.010 kg


