WEIDMÜLLER - Befestigungselement, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2614220000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 20 mm
Breite - 32.5 mm
Höhe - 26.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118651249
Sonepar Artikelnummer
120692165
Hersteller Artikelnummer
2614220000
Hersteller Typ
WIL-SCHWENKHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
2614220000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
20 mm
Breite:
32.5 mm
Höhe:
26.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.124 kg


