WEIDMÜLLER - Befestigungselement (Rundsteckverbinder), POM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362750000
Breite - 33 mm
Höhe - 25.7 mm
Tiefe - 22.4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118164879
Sonepar Artikelnummer
120672874
Hersteller Artikelnummer
1362750000
Hersteller Typ
SAI-M12-CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
1362750000
Breite:
33 mm
Höhe:
25.7 mm
Tiefe:
22.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Befestigungselement (Rundsteckverbinder), POM. Befestigungselement für Sensor-Aktor-Verteiler und Rundsteckverbinder in Form eines Tragschienenfußes bzw. einer Clip-Halterung.


