WEIDMÜLLER - Befestigungselement (Rundsteckverbinder), POM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1363800000
Breite - 29 mm
Höhe - 22 mm
Tiefe - 18.1 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118166002
Sonepar Artikelnummer
120672883
Hersteller Artikelnummer
1363800000
Hersteller Typ
SAI-M8-CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
1363800000
Breite:
29 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
18.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Befestigungselement (Rundsteckverbinder), POM. Befestigungselement für Sensor-Aktor-Verteiler und Rundsteckverbinder in Form eines Tragschienenfußes bzw. einer Clip-Halterung.


