WEIDMÜLLER - Befestigungselement, Wemid, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1964820000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248651467
Sonepar Artikelnummer
120685632
Hersteller Artikelnummer
1964820000
Hersteller Typ
BFEL + BEMU WEW WTL 35
Hersteller Artikel Nr.:
1964820000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungselement (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 14.5 mm, Breite: 14.5 mm, Wemid, 120 °C. Das Befestigungselement sorgt für eine sichere Befestigung von Abdeckhauben.


