WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Gehäuse), Klippon EBi (Essential Box industrial), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274150000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 8.5 mm
Höhe - 13.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118063820
Sonepar Artikelnummer
120670446
Hersteller Artikelnummer
1274150000
Hersteller Typ
GFSC M5x10 TX20 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1274150000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
8.5 mm
Höhe:
13.3 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.045 kg


