WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062700000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190078454
Sonepar Artikelnummer
120070646
Hersteller Artikelnummer
1062700000
Hersteller Typ
KISC M2.5X4.5 WTR2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1062700000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 2.50 mm, Stahl, Tiefe: 3.8 mm, Breite: 4.5 mm, Höhe: 4.5 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


