WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0377100000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153300
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190060350
Sonepar Artikelnummer
120070554
Hersteller Artikelnummer
0377100000
Hersteller Typ
KISC M3X20 SAK10 CU5
Hersteller Artikel Nr.:
0377100000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Kupfer, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 20 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


