WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1319900000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153300
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190029326
Sonepar Artikelnummer
120070723
Hersteller Artikelnummer
1319900000
Hersteller Typ
BFSC M3X22 SAKT4
Hersteller Artikel Nr.:
1319900000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.002 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Kunststoff, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 22 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


