WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503280000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181900
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190550783
Sonepar Artikelnummer
120509144
Hersteller Artikelnummer
9503280000
Hersteller Typ
KISC M3X20.5/10 NI EK4
Hersteller Artikel Nr.:
9503280000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 20.5 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


