WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0149700000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190016098
Sonepar Artikelnummer
120070475
Hersteller Artikelnummer
0149700000
Hersteller Typ
BFSC M4X6
Hersteller Artikel Nr.:
0149700000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 6 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


