WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0129100000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190020842
Sonepar Artikelnummer
120072332
Hersteller Artikelnummer
0129100000
Hersteller Typ
BFSC M4X32 PA/RT
Hersteller Artikel Nr.:
0129100000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Polyamid 66, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


