Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M5.0, Tiefe: 7mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M5.0, Tiefe: 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0295900000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181568

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190133337

Sonepar Artikelnummer

120070512

Hersteller Artikelnummer

0295900000

Hersteller Typ

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Hersteller Artikel Nr.:

0295900000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181568

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.