WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0267100000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190187897
Sonepar Artikelnummer
120026922
Hersteller Artikelnummer
0267100000
Hersteller Typ
BFSC M4X30
Hersteller Artikel Nr.:
0267100000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 30 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


